Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.3125 po
- Diamètre extérieur3.3750 po
- Longueur de vis1.0000 po
- Taille de la vis5/16-24 x 1
- Poids0.93 lb
Détails
- FinitionPlaqué chrome
- MatérielAcier
- Qté du colis1
- Type de produitColliers d’arbre
- Style vis/verrouillableVis d'assemblage à tête creuse
- Matériau de la visAcier inoxydable 18-8
- StyleProfil bas
- CUP_NON662786024511