Motion
19L100CP
Colliers de montage d’arbre en acier 2 pièces empilables de type pince fendue (capuchon)
N° D’ARTICLE MI19668066
N° MFR19L100CP
Prix57.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers de montage d’arbre en acier 2 pièces empilables de type pince fendue (capuchon)
N° D’ARTICLE MI19668066
N° MFR19L100CP
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
Prix57.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Longueur de vis
    0.6250 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786026300

Aperçu

Description du fabricant
19L100CP COLLIER D'ARBRE DE MONTAGE EN ACIER 1IN