Motion
19S106CP
Colliers de montage d’arbre en acier inoxydable 1-3/8 po empilables deux pièces de type pince fendue (capuchon)
N° D’ARTICLE MI19668071
N° MFR19S106CP
Prix81.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers de montage d’arbre en acier inoxydable 1-3/8 po empilables deux pièces de type pince fendue (capuchon)
N° D’ARTICLE MI19668071
N° MFR19S106CP
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
Prix81.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Longueur de vis
    0.6250 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786026393

Aperçu

Description du fabricant
19S106CP ARBRE DE MONTAGE 1-3/8IN SS