Motion
FC1L010
5/8" Steel Face Mounting Shaft Collars One-Piece Split Clamp-Type
N° D’ARTICLE MI19668085
N° MFRFC1L010
Prix30.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8" Steel Face Mounting Shaft Collars One-Piece Split Clamp-Type
N° D’ARTICLE MI19668085
N° MFRFC1L010
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
Prix30.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Vis d'assemblage
    8-32
  • Diamètre extérieur
    1.3130 po
  • Longueur de vis
    0.6250 po
  • Taille de la vis
    10-32 x 5/8
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786026676

Aperçu

Description du fabricant
FC1L010 5/8IN MONTAGE FACE EN ACIER