Motion
FC1L300
3" Steel Face Mounting Shaft Collars One-Piece Split Clamp-Type
N° D’ARTICLE MI19668090
N° MFRFC1L300
Prix110.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3" Steel Face Mounting Shaft Collars One-Piece Split Clamp-Type
N° D’ARTICLE MI19668090
N° MFRFC1L300
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
Prix110.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Vis d'assemblage
    1/4
  • Diamètre extérieur
    4.2500 po
  • Longueur de vis
    1.0000 po
  • Taille de la vis
    3/8-24 x 1
  • Poids
    1.63 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786026782

Aperçu

Description du fabricant
FC1L300 3IN MONTAGE FACE EN ACIER