Motion
FC1S011
11/16" Stainless Steel Face Mounting Shaft Collars One-Piece Split Clamp-Type
N° D’ARTICLE MI19668252
N° MFRFC1S011
Prix37.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
11/16" Stainless Steel Face Mounting Shaft Collars One-Piece Split Clamp-Type
N° D’ARTICLE MI19668252
N° MFRFC1S011
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
Prix37.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6875 po
  • Vis d'assemblage
    #10
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Longueur de vis
    0.6250 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786032561

Aperçu

Description du fabricant
MONTAGE FACE FC1S011 11/16IN INOX