Motion
2LM080P11
Colliers d’arbre métriques plaqués chrome en acier 80mm de type pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI19668303
N° MFR2LM080P11
Prix188.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre métriques plaqués chrome en acier 80mm de type pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI19668303
N° MFR2LM080P11
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
Prix188.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    108 mm
  • Longueur de vis
    25 mm
  • Taille de la vis
    M8 x 1.25 x 25 mm
  • Poids
    1.26 lb

Détails

  • Finition
    Plaqué chrome
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Haute résistance
  • CUP_NON
    662786038693

Aperçu

Description du fabricant
ACIER 2LM080P11 80MM , PLAQUÉ CHROME

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté