Motion
7A006004F
Raccords d’arbre rigide à pince fendue en aluminium, deux pièces, 3/8 po x 1/4 po, profil bas
N° D’ARTICLE MI19743686
N° MFR7A006004F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’arbre rigide à pince fendue en aluminium, deux pièces, 3/8 po x 1/4 po, profil bas
N° D’ARTICLE MI19743686
N° MFR7A006004F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5 mm
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Taille de la vis
    6-32 x 3/8
  • Taille du filetage
    6-32 x 3/8
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786017483

Aperçu

Description du fabricant
7A006004F À PINCE DIVISÉE EN DEUX PARTIES