Motion
ATCS106
Ensemble de collet de butée réglable en acier inoxydable 1-3/8 po
N° D’ARTICLE MI19744209
N° MFRATCS106
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de collet de butée réglable en acier inoxydable 1-3/8 po
N° D’ARTICLE MI19744209
N° MFRATCS106
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    0.97 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Pièces et kits de couplage de disque
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Série
    Solution
  • CUP_NON
    662786023194

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER DE POUSSÉE RÉGLABLE ATCS106