Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Diamètre extérieur0.6250 po
- Longueur de vis0.1250 po
- Taille de la vis10-32 x 1/8
- Poids0.02 lb
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Qté du colis1
- Type de produitColliers d’arbre
- Style vis/verrouillableVis de fixation à douille
- Matériau de la visAcier inoxydable
- StyleÉconomie
- CUP_NON662786034800
Aperçu
Description du fabricant
34S005 COLLIERS D'ARBRE DE TYPE VIS D'ARRÊT