Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur1.2500 po
- Longueur de vis0.2500 po
- Taille de la vis5/16-18 x 1/4
- Poids0.12 lb
Details
- MatérielAcier inoxydable
- Qté du colis1
- Type de produitColliers d’arbre
- Style vis/verrouillableVis de fixation à douille
- Matériau de la visAcier inoxydable
- StyleÉconomie
- CUP_NON662786034879
Aperçu
Description du fabricant
34S012 COLLIERS D'ARBRE DE TYPE VIS D'ARRÊT