Motion
34S109
Colliers d’arbre de type vis de réglage en acier inoxydable 1-9/16 po Aucun économie
N° D’ARTICLE MI19744437
N° MFR34S109
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre de type vis de réglage en acier inoxydable 1-9/16 po Aucun économie
N° D’ARTICLE MI19744437
N° MFR34S109
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5625 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Longueur de vis
    0.3750 po
  • Taille de la vis
    3/8-16 x 3/8
  • Poids
    0.67 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à douille
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable
  • Style
    Économie
  • CUP_NON
    662786035005

Aperçu

Description du fabricant
34S109 COLLIERS D'ARBRE DE TYPE VIS D'ARRÊT