Motion
34L105P5
1-5/16" Steel Set-Screw Type Shaft Collars Black Oxide Economy
N° D’ARTICLE MI19744493
N° MFR34L105P5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-5/16" Steel Set-Screw Type Shaft Collars Black Oxide Economy
N° D’ARTICLE MI19744493
N° MFR34L105P5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3125 po
  • Diamètre extérieur
    2.1250 po
  • Longueur de vis
    0.3750 po
  • Taille de la vis
    3/8-16 x 3/8
  • Poids
    0.41 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à douille
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Économie
  • CUP_NON
    662786038891

Aperçu

Description du fabricant
34L105P5 COLLIERS D'ARBRE DE VIS DE RÉGLAGE