Motion
15L108CP
Colliers de montage d’arbre d’alésage carré en acier 1-1/2 po empilables en deux pièces (capuchon)
N° D’ARTICLE MI19744579
N° MFR15L108CP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers de montage d’arbre d’alésage carré en acier 1-1/2 po empilables en deux pièces (capuchon)
N° D’ARTICLE MI19744579
N° MFR15L108CP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Longueur de vis
    1.0000 po
  • Taille de la vis
    5/16-24 x 1
  • Poids
    1.14 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Haute résistance
  • CUP_NON
    662786033094

Aperçu

Description du fabricant
MONTAGE SUR ARBRE À ALÉSAGE CARRÉ 15L108CP