Motion
7S106106F
Raccords d’arbre rigide à pince fendue en deux pièces, en acier inoxydable, 1-3/8 po x 1-3/8 po, profil bas
N° D’ARTICLE MI19744785
N° MFR7S106106F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’arbre rigide à pince fendue en deux pièces, en acier inoxydable, 1-3/8 po x 1-3/8 po, profil bas
N° D’ARTICLE MI19744785
N° MFR7S106106F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    2.39 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 303
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786017421

Aperçu

Description du fabricant
APPAREIL DE FORAGE À PINCE FENDUE EN DEUX PIÈCES 7S106106F
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good