1-800-526-9328
Centro de Asistencia
Español
Inicia sesión
Registrarse
Todos los productos
Cancelar
Ubicaciones
Industrias
Cooper / Bussman
LP-CC-2 CLASS CC FUSE
FUSIBLE CLASE CC LP-CC-2
Artículo MI #
00526682
No. Fabricante
LP-CC-2 CLASS CC FUSE
Precio
49.53 USD
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Los clientes también compraron
Página anterior
Inicio
Eléctricos
FUSIBLE DE CLASE CC LP-CC-2 Cooper / Bussman
Pase el cursor sobre la imagen para ampliarla
Pellizque la imagen para hacer zoom
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cooper / Bussman
LP-CC-2 CLASS CC FUSE
FUSIBLE CLASE CC LP-CC-2
Artículo MI #
00526682
No. Fabricante
LP-CC-2 CLASS CC FUSE
Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Obtenga la fecha estimada de llegada
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio
49.53 USD
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
Descripción general
Descripción del fabricante
FUSIBLE CLASE CC LP-CC-2
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Los clientes también compraron
TB Woods (RRX)
6HS SLEEVE
Manguito de acoplamiento - 6, HS, construcción dividida de dos piezas, material Hytrel, 6000 rpm
Artículo MI #
00514403
En existencia
En Existencias
$273.00
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
Baldor-Reliance
CEM3554
Motor de uso general - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base 1770 rpm, superficie C/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #
03355695
En existencia
En Existencias
$1,662.03
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
NSK
N13
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 2.548-18 pulg., 3.3750 pulg. OD, 3.0630 pulg. Diámetro de la cara, 85.7 mm Ancho
Artículo MI #
02387561
En existencia
En Existencias
$20.46
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
Timken
608-2RS
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 22 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #
07408346
En existencia
En Existencias
$24.22
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
SKF
6204 2RSJEM
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 47 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #
00052253
En existencia
En Existencias
$34.22
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
Martin
50BS20 1
Perforado a tamaño de ruedas dentadas - 50 / 5/8 in, perforado a tamaño, diámetro interno de 1.0000 in, 20 dientes, material de acero
Artículo MI #
00170219
En existencia
En Existencias
$72.06
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
SKF
N 12
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 2.36-18 pulg., 3-5/32 pulg. OD, 2.844 pulg. de diámetro frontal, 17/32 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #
00554009
En existencia
En Existencias
$20.10
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
Nice Ball Bearings (RBC Bearings)
1641DCTNTG18
Cojinete radial Precision Ground - Orificio recto, 1.0000 in ID, 2.0000 in OD, 0.5625 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #
00106418
En existencia
En Existencias
$58.13
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
SKF
22210 E
Cojinete de rodillos esférico - 50 mm D.I., 90 mm D.E., 23 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #
00062871
En existencia
En Existencias
$392.51
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
Dodge
F4B-SC-112
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-3/4 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Junta de sello de contacto con un solo labio
Artículo MI #
00562397
En existencia
En Existencias
$264.82
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito