Motion
MM5507JF-3 254-405T MTR MNT

FALK
MM5507JF-3 254-405T MTR MNT

Reductor de velocidad de montaje completo del motor - Tamaño del reductor 5507J , bastidor de 254T a 405T , longitud total de 26.26 in
Artículo MI #01018289
No. Fabricante MM5507JF-3 254-405T MTR MNT
Precio4,181.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
MM5507JF-3 254-405T MTR MNT

Reductor de velocidad de montaje completo del motor - Tamaño del reductor 5507J , bastidor de 254T a 405T , longitud total de 26.26 in
Artículo MI #01018289
No. Fabricante MM5507JF-3 254-405T MTR MNT
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
Precio4,181.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    5507J
  • Longitud total de la base del motor
    26.26 pulg.
  • Base del motor al centro de salida
    20.64 pulg.
  • Tamaños de estructura NEMA
    254T a 405T
  • Peso
    351.00 lb

Detalles

  • Tipo de componente de montaje
    Montaje completo del motor
  • Configuración de montaje
    Lado
  • Tipo de producto
    Montajes del motor reductor de velocidad
  • Serie
    Quadrive
  • UPC_NO
    782934019333

Descripción general

Descripción del fabricante
MM5507JF-3 254-405T MTR MNT

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"