Motion
MM5507JR-3 254-405T MTR MNT 0757241

FALK
MM5507JR-3 254-405T MTR MNT 0757241

Montaje completo del motor del reductor de velocidad 0757241 - Tamaño del reductor 5507J , bastidor de 254T a 405T , longitud total de 26.26 in
Artículo MI #01019506
No. Fabricante MM5507JR-3 254-405T MTR MNT 0757241
Precio4,007.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
MM5507JR-3 254-405T MTR MNT 0757241

Montaje completo del motor del reductor de velocidad 0757241 - Tamaño del reductor 5507J , bastidor de 254T a 405T , longitud total de 26.26 in
Artículo MI #01019506
No. Fabricante MM5507JR-3 254-405T MTR MNT 0757241
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
Precio4,007.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    5507J
  • Longitud total de la base del motor
    26.26 pulg.
  • Base del motor al centro de salida
    20.64 pulg.
  • Tamaños de estructura NEMA
    254T a 405T
  • Peso
    354.90 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de componente de montaje
    Montaje completo del motor
  • Configuración de montaje
    Lado
  • Tipo de producto
    Montajes del motor reductor de velocidad
  • Serie
    Quadrive
  • UPC_NO
    782934019319

Descripción general

Descripción del fabricante
MM5507JR-3 254-405T MTR MNT

También puede gustarle

Los clientes también compraron