Motion
1020FC2-11.50:1

FALK
1020FC2-11.50:1

Reductor de velocidad helicoidal concéntrico en línea Ultramax , 11.50:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido
Artículo MI #01021420
No. Fabricante 1020FC2-11.50:1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1020FC2-11.50:1

Reductor de velocidad helicoidal concéntrico en línea Ultramax , 11.50:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido
Artículo MI #01021420
No. Fabricante 1020FC2-11.50:1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación
    11.50:1
  • Peso
    259.20 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea

Descripción general

Descripción del fabricante
1020FC2A-11.39 ACCIONAMIENTO (11.50)
  • Los rodamientos de rodillos cónicos resistentes en todas las ubicaciones proporcionan una capacidad de carga superior a los rodamientos de bolas
  • Los sellos con capacidad de purga de grasa proporcionan la máxima protección en entornos extremos
  • Los cojinetes y sellos de eje de alta y baja velocidad están disponibles comercialmente
  • Fabricante: Falk

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"