Motion
1020FC2A-20.93

FALK
1020FC2A-20.93

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - 20.93:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, reducción doble
Artículo MI #01021464
No. Fabricante 1020FC2A-20.93
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1020FC2A-20.93

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - 20.93:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, reducción doble
Artículo MI #01021464
No. Fabricante 1020FC2A-20.93
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    2000 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Relación
    20.93:1
  • Peso
    259.20 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    2.70 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    Unidad LS en línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    1000
  • UPC_NO
    782934187735

Descripción general

Descripción del fabricante
1020FC2A-20.93 ACCIONAMIENTO (20.57)

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"