Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del troquel3 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4 – 12
Detalles
- Material del troquelAcero al carbono
- Forma del troquelRonda
- Tipo de troquelAjustable
- Página de producto del fabricante
- Serie1195
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNF
Descripción general
- Los troqueles de división redonda ajustables utilizan un tornillo de fijación para ajustar el tamaño de la rosca para aplicar roscas de precisión.
- Fabricado en EE. UU.