Motion
5812420300

AVENTICS
5812420300

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 5 , posición 3 (centro cerrado), solenoide doble
Artículo MI #01048654
No. Fabricante 5812420300
Precio369.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5812420300

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 5 , posición 3 (centro cerrado), solenoide doble
Artículo MI #01048654
No. Fabricante 5812420300
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
Precio369.96 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    74.16 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro cerrado)
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    5 a 122 °F
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
5812420300 581-2 CC 5W INT NO FC 110VAC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron