Motion
5814431000

AVENTICS
5814431000

Válvula pilotada neumática - Montaje en base, puerto 5 , posición 3 (centro cerrado), piloto doble
Artículo MI #01052473
No. Fabricante 5814431000
Precio505.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5814431000

Válvula pilotada neumática - Montaje en base, puerto 5 , posición 3 (centro cerrado), piloto doble
Artículo MI #01052473
No. Fabricante 5814431000
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
Precio505.38 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Caudal
    176.57 cfm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    232 psi
  • Estado normal
    Centro cerrado
  • Número de pilotos
    Piloto doble
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro cerrado)
  • Medio de funcionamiento
    Aire comprimido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 158 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base

Descripción general

Descripción del fabricante
ENTRADA DE AIRE DE 5814431000 581-4 CC CON FC N.O