Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1.69 oz.
- Tamaño del paquete50 ml
- Resistencia al cizallamiento3600 psi
Detalles
- Tipo acrílicoMetracrilato de uretano
- Material adhesivoAdhesivo acrílico
- AplicaciónAdhesión
- ColorAmarillo
- Tiempo de curado24 h
- Color epoxiÁmbar
- Curado completo24 h
- Compensación de materialFerrita
- Tipo de paqueteBotella
- Formulario de productoLíquido
- Serie324
- TipoAdhesivo estructural
- UPC_NO079340324305
- Viscosidad17,000 cP
- Clase de viscosidadViscosidad media
- Tiempo de trabajo5 min.
Descripción general
- Adhesivo ámbar de alto impacto, endurecido, de dos pasos, sin necesidad de mezcla
- Resistente a los disolventes y, cuando se utiliza junto con el imprimador Loctite® 7075™, es ideal para aplicaciones con grandes espacios
- Ofrece la resistencia de un epoxi y la velocidad de un adhesivo instantáneo, fijando en cinco minutos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver folleto
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver folleto
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver folleto
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver folleto