Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete1 l
- Resistencia al cizallamiento3600 psi
Detalles
- Tipo acrílicoMetracrilato de uretano
- AplicaciónAdhesión
- ColorAmarillo
- Tiempo de curado24 h
- Compensación de materialFerrita
- Tipo de paqueteBotella
- Formulario de productoLíquido
- UPC_NO079340324909
- Viscosidad17,000 cP
- Clase de viscosidadViscosidad media
Descripción general
- Adhesivo ámbar de alto impacto, endurecido, de dos pasos, sin necesidad de mezcla
- Resistente a los disolventes y, cuando se utiliza junto con el imprimador Loctite® 7075™, es ideal para aplicaciones con grandes espacios
- Ofrece la resistencia de un epoxi y la velocidad de un adhesivo instantáneo, fijando en cinco minutos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación