Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-19/32 pulg.
- Longitud de la rosca1-21/32 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2 – 20
Detalles
- BiselBase, tapón, cono
- Administración de refrigeranteExterno
- Macho de roscar de extensiónNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Número de derivaciones3
- Serie2046
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH3
- Rosca estándarUNF