Motion
MT3732728
MT3732728
Artículo MI #01057143
No. Fabricante MT3732728
Precio810.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MT3732728
Artículo MI #01057143
No. Fabricante MT3732728
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
Su precio$810.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6-1/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    3 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-3/8 – 6

Detalles

  • Bisel
    Base, tapón, cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Macho de roscar de extensión
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Número de derivaciones
    3
  • Serie
    2046
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H4
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
32728 2046 JUEGO DE TOMAS 1 3/8-6NC GH4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron