Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total11.37 pulg.
- Ancho general4.38 pulg.
- Par de parada215.0 pulg.
- Par de arranque162 pulg.
Detalles
- Consumo de aire95.0 cfm
- Velocidad libre255 rpm
- Potencia máxima3.00 CV
- Velocidad máxima127.5 rpm
- Par máximo107.5 pies-libras, 145.75 nm
- Tipo de motorMotor neumático
- RotaciónReversible
- Velocidad a par máx.127.5 rpm
- Estándares cumplidosATEX
Descripción general
- Compacto y portátil: obtenga la máxima potencia en el tamaño mínimo
- No se quema: se puede parar o sobrecargar durante largos períodos sin daños
- La ausencia de acumulación de calor o chispas hacen que los motores neumáticos sean ideales para su uso en aplicaciones inflamables o explosivas
- La válvula de cuatro vías permite la inversión instantánea del motor con el giro de una válvula
- Utiliza una amplia gama de velocidades mediante el uso de una válvula simple en su línea de suministro de aire de entrada
- La puesta en marcha con cámara de aire reduce la tensión de su equipo
- Montaje frontal de seis orificios estándar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver folleto
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver folleto
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver folleto