Motion
R-528-AZ
Rueda de placa Aqualite®, serie 52 , material de rueda de polipropileno, diámetro de rueda de 8 pulg., ancho de cara de 2 pulg., capacidad de carga de 900 lb
Artículo MI #01063089
No. Fabricante R-528-AZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa Aqualite®, serie 52 , material de rueda de polipropileno, diámetro de rueda de 8 pulg., ancho de cara de 2 pulg., capacidad de carga de 900 lb
Artículo MI #01063089
No. Fabricante R-528-AZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3 x 3-5/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3 pulg.
  • Altura de montaje
    9.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    600 a 999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Servicio estándar
  • Serie de ruedas
    Serie 52
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    900 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Delrin
  • Dureza de la rueda
    75D
  • Tipo de material de rueda
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
R-528-AZ RUEDECILLA RÍGIDA 52 8X2 ACUALITA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good