Motion
R-7212-PR
Rueda rígida neumática de soporte de tierra - Capacidad de 1250 lb, 12 pulg. Diámetro, Tamaño de neumático 4.10/3.50-6
Artículo MI #01063594
No. Fabricante R-7212-PR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda rígida neumática de soporte de tierra - Capacidad de 1250 lb, 12 pulg. Diámetro, Tamaño de neumático 4.10/3.50-6
Artículo MI #01063594
No. Fabricante R-7212-PR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4-1/8 x 6-1/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4-1/8 x 6-1/8 pulg.
  • Altura de montaje
    15.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    5-1/2 x 7-1/2 pulg.
  • Tamaño del neumático
    4.10/3.50-6
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.

Detalles

  • Presión del aire
    50 psi
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    1,000 a 1,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Rueda doble
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    1250 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Calificación de capas
    4(B)
  • Tipo de producto
    Ruedas neumáticas
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Tipo de rueda
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
R-7212-PR CAJA RÍGIDA 7200 12"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron