Especificaciones
Dimensions
- Longitud total2-1/8 pulg.
- Longitud de la rosca3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca#8 – 36
Details
- BiselBase, tapón, cono
- Administración de refrigeranteExterno
- Macho de roscar de extensiónNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Número de derivaciones3
- Serie2068
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH2
- Rosca estándarUNF
Descripción general
Descripción del fabricante
33921 2068 JUEGO DE TOMAS 8-36 GH2