Motion
R45TL CONJUNTO DE BRIDA MACHO RÍGIDO

DODGE
R45TL RIGID MALE FLANGE ASSY

R45TL CONJUNTO DE BRIDA MACHO RÍGIDO
Artículo MI #01067741
No. Fabricante R45TL RIGID MALE FLANGE ASSY
Precio2,188.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
R45TL RIGID MALE FLANGE ASSY

R45TL CONJUNTO DE BRIDA MACHO RÍGIDO
Artículo MI #01067741
No. Fabricante R45TL RIGID MALE FLANGE ASSY
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
Precio2,188.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Máximo 4.4375 pulg., mínimo 1.9375 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.5 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    4545
  • Tamaño del acoplamiento
    R45
  • Diámetro exterior
    13 pulg.
  • Ancho
    34.011 cm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Bloqueo cónico
  • País de origen
    EE. UU.
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Rígido
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    170 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    1910 rpm
  • Número de pernos
    6
  • Fijación del eje
    Casquillo
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 285 grados Fahrenheit, mínimo -100
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    107000 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475005765

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG MACHO PARA R45 TL4545 CPLG RÍGIDO