Motion
CONJUNTO DE ACOPLAMIENTO ACANALADO DE 1"

DODGE
1" RIBBED COUPLING ASSEMBLY

Acoplamiento rígido de sujeción - Orificio - Lateral 1: 1.0000 pulg.
Artículo MI #01067762
No. Fabricante 1" RIBBED COUPLING ASSEMBLY
Precio422.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1" RIBBED COUPLING ASSEMBLY

Acoplamiento rígido de sujeción - Orificio - Lateral 1: 1.0000 pulg.
Artículo MI #01067762
No. Fabricante 1" RIBBED COUPLING ASSEMBLY
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
Su precio$422.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    1.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Longitud del orificio
    5.25 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    5.2500 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1
  • Diámetro exterior
    3.625 pulg.

Detalles

  • Ajuste del orificio
    Interferencia
  • Estándar de tolerancia de orificio
    Personalizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Estilo de acoplamiento
    Rígido
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    009001
  • Velocidad máxima
    5360 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 285 grados Fahrenheit, mínimo -100
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1200 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475006946

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO ACOPLADO 009001 DE 1"