Motion
1 3/8 CONJUNTO DE ACOPLAMIENTO ACANALADO

DODGE
1 3/8 RIBBED COUPLING ASSEMBLY

Acoplamiento rígido de sujeción - Orificio - Lateral 1: 1.3750 pulg.
Artículo MI #01067778
No. Fabricante 1 3/8 RIBBED COUPLING ASSEMBLY
Precio463.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1 3/8 RIBBED COUPLING ASSEMBLY

Acoplamiento rígido de sujeción - Orificio - Lateral 1: 1.3750 pulg.
Artículo MI #01067778
No. Fabricante 1 3/8 RIBBED COUPLING ASSEMBLY

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio463.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    1.3750 pulg.
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.1875 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    6.1875 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1.375
  • Diámetro exterior
    4.625 pulg.

Detalles

  • Ajuste del orificio
    Interferencia
  • Estándar de tolerancia de orificio
    Personalizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Estilo de acoplamiento
    Rígido
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    009004
  • Velocidad máxima
    4130 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 285 grados Fahrenheit, mínimo -100
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3100 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475006977

Descripción general

Descripción del fabricante
1-3/8 ACOPLAMIENTO ACOPLADO 009004