Motion
1 1/2 CONJUNTO DE ACOPLAMIENTO ACANALADO

DODGE
1 1/2 RIBBED COUPLING ASSEMBLY

Acoplamiento rígido de sujeción - Orificio - Lateral 1: 1.5000 pulg.
Artículo MI #01067785
No. Fabricante 1 1/2 RIBBED COUPLING ASSEMBLY
Precio455.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1 1/2 RIBBED COUPLING ASSEMBLY

Acoplamiento rígido de sujeción - Orificio - Lateral 1: 1.5000 pulg.
Artículo MI #01067785
No. Fabricante 1 1/2 RIBBED COUPLING ASSEMBLY

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio455.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    1.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.1875 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    6.1875 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1.5
  • Diámetro exterior
    4.625 pulg.

Detalles

  • Ajuste del orificio
    Interferencia
  • Estándar de tolerancia de orificio
    Personalizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Estilo de acoplamiento
    Rígido
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    009006
  • Velocidad máxima
    4130 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 285 grados Fahrenheit, mínimo -100
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    4000 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475006991

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2 ACOPLAMIENTO ACOPLADO 009006
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"