Motion
S-223-MH
Rueda de placa - Serie 200 , Material de rueda de hierro fundido, Diámetro de rueda de 3 pulg., Ancho de cara de 1-1/8 pulg., Capacidad de carga de 250 lb
Artículo MI #01072055
No. Fabricante S-223-MH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa - Serie 200 , Material de rueda de hierro fundido, Diámetro de rueda de 3 pulg., Ancho de cara de 1-1/8 pulg., Capacidad de carga de 250 lb
Artículo MI #01072055
No. Fabricante S-223-MH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1-1/8 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-1/8 x 4-1/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-3/8 x 3-1/2 pulg.
  • Altura de montaje
    3.7500 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    3-1/8 x 4-1/8 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    0 a 599 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Líder
  • Serie de ruedas
    Serie 200
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    250 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Dureza de la rueda
    188 BHN
  • Tipo de material de rueda
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA GIRATORIA S-223-MH 200 3X1-1/4 METAL