Motion
AA 352
Adhesivo acrílico - 1 l, botella
Artículo MI #01072228
No. Fabricante AA 352
Precio500.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo acrílico - 1 l, botella
Artículo MI #01072228
No. Fabricante AA 352

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$500.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    1 l
  • Resistencia al cizallamiento
    2400 psi

Detalles

  • Tipo acrílico
    Acrílico
  • Aplicación
    Adhesión
  • Color
    Amarillo
  • Compensación de material
    Vidrio, metal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +275 °F
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Tipo
    Adhesivo fotopolimerizable
  • UPC_NO
    079340352865
  • Viscosidad
    19,500 cP
  • Clase de viscosidad
    Viscosidad media

Descripción general

Descripción del fabricante
135413 35286 352 UV STRCTL 1 LT BO
  • Adhesivo de alta viscosidad que crea una unión resistente y flexible que es resistente a la vibración y los golpes
  • Eficaz en una amplia gama de materiales
  • Se cura en minutos con un activador, luz UV o ambos
  • Los usos típicos incluyen la unidad de dispositivos eléctricos, piezas de aparatos y componentes decorativos

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"