Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara4.6250 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos4-1/8 x 6-1/8 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos4-1/8 x 6-1/8 pulg.
- Altura de montaje18.7500 pulg.
- Placa de montaje Tamaño6-1/8 x 7-1/2 pulg.
- Altura total18.7500 pulg.
- Tamaño del neumático4.80-8
- Diámetro de la rueda16 pulg.
Detalles
- Presión del aire60 psi
- Rango de capacidad de carga de las ruedas600 a 999 lb
- Tipo de plataforma de ruedaCush-N-Aire
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga960 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Calificación de capas4(B)
- Tipo de productoRuedas neumáticas
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Color de la ruedaNeumático negro sobre borde blanco
- Dureza de la rueda60A
- Material de la ruedaGoma
- Tipo de material de ruedaGoma
- Tipo de ruedaNeumático