Motion
163.DBZ.HUBEX RB RMKD 3/4

REXNORD INC
163.DBZ.HUBEX RB RMKD 3/4

163.DBZ.HUBEX RB RMKD 3/4
Artículo MI #01091131
No. Fabricante 163.DBZ.HUBEX RB RMKD 3/4
Precio655.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
163.DBZ.HUBEX RB RMKD 3/4

163.DBZ.HUBEX RB RMKD 3/4
Artículo MI #01091131
No. Fabricante 163.DBZ.HUBEX RB RMKD 3/4
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
Su precio$655.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    163
  • Brida exterior Diámetro  
    4.56 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    2-3/4 pulg.
  • Peso
    4.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    616109
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    DBZ
  • Capacidad de par
    156 pulg.
  • UPC_NO
    698210039004

Descripción general

Descripción del fabricante
616109 163.DBZ.HUBEX RB 3/4"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"