Motion
M94513

DODGE
M94513

Reductor de velocidad en línea - 4.12:1 Relación, tipo de entrada de acoplamiento frontal en C, reducción única
Artículo MI #01097004
No. Fabricante M94513
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
M94513

Reductor de velocidad en línea - 4.12:1 Relación, tipo de entrada de acoplamiento frontal en C, reducción única
Artículo MI #01097004
No. Fabricante M94513
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    7.88 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    16
  • RPM máximas de salida
    403.000 rpm
  • Par de salida máximo
    277 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC, 56C
  • Relación
    4.12:1
  • Peso
    35.49 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Potencia de entrada máxima
    1.610 CV
  • Reducción
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
56/140 SM16A 4.13 K1 M94513