Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro total3.5625 pulg.
- Ancho general2.2813 pulg.
- Peso5.00 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Arrastrar par3.4 pies-libras
- LubricaciónFluido de transmisión automática
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante086410
- Número de Upc del fabricante662288383178
- Modo de funcionamientoExcedente, Retroceso, Indexación
- RotaciónCW
- SerieHT
- Capacidad de par156 pies-libras
Descripción general
Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE LEVA HT-20 X 1" RH(CW)
- Se utiliza mejor en aplicaciones de indexado
- Un extremo del embrague roscado para fijar piñones, engranajes o brazos de trinquete
- Se puede utilizar en aplicaciones de backstop y de sobremarcha
- diseñado para su uso en el extremo de un eje
- Para las aplicaciones de frewheeling, la carrera interior debe estar excedida