Motion
HT 20 EMBRAGUE 1 LH

MORSE
HT 20 CLUTCH 1 LH

Embrague de leva 092377 - Serie HT, 1.0000 pulg. de diámetro de orificio, 3.5625 pulg. de diámetro total, capacidad de torsión de 154 pies-lb, modo de operación: exceso de marcha, paro posterior, indexación
Artículo MI #01097880
No. Fabricante HT 20 CLUTCH 1 LH
Precio6,275.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
HT 20 CLUTCH 1 LH

Embrague de leva 092377 - Serie HT, 1.0000 pulg. de diámetro de orificio, 3.5625 pulg. de diámetro total, capacidad de torsión de 154 pies-lb, modo de operación: exceso de marcha, paro posterior, indexación
Artículo MI #01097880
No. Fabricante HT 20 CLUTCH 1 LH
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
Precio6,275.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Ancho de carrera interior
    1.688 pulg.
  • Ancho exterior
    2.281 pulg.
  • Diámetro total
    3.5625 pulg.
  • Ancho general
    2.28125 pulg.
  • Peso
    5.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Arrastrar par
    3.4 pies-libras
  • Lubricación
    Fluido de transmisión automática
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    HT 20 EMBRAGUE 1 LH
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288384946
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Arrastrar normal sobre ejecución
    3.4 pies-libras
  • Rotación
    LH
  • Serie
    Serie HT
  • Capacidad de par
    154
  • UPC_NO
    662288384946

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE LEVA HT-20 X 1" LH(CCW)
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de topes de respaldo, de anulación y de indexado en la industria. Los embragues de la serie HT están diseñados para operaciones de indexado. No simétrico, así que pida según la rotación requerida Creado para aplicaciones que requieren restricciones de espacio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo