Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro5.1600 pulg.
- Altura de la carcasa7.38 pulg.
- Ancho de la carcasa13.13 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante752
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC/180C
- Tamaño de salida2.0000 pulg.
- Relación200:1
- Peso218.00 lb
Detalles
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de Upc del fabricante781711524992
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónDoble
- Serie700
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO781711524992