Motion
MT2344313
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 4563 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, doble extremo, 1/8 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 3/16 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01120832
No. Fabricante MT2344313
Precio29.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 4563 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, doble extremo, 1/8 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 3/16 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01120832
No. Fabricante MT2344313
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
Precio29.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    3/16 pulg.
  • Tipo de longitud
    Talón
  • Fresadora Diámetro  
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    4563
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
44313 4563 STUB HSS 2FL DE 1/8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good