Motion
480
Adhesivo de cianoacrilato Prism - Negro, 20 g, botella, líquido, 24 h de tiempo de curado
Artículo MI #01136476
No. Fabricante 480
Precio36.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo de cianoacrilato Prism - Negro, 20 g, botella, líquido, 24 h de tiempo de curado
Artículo MI #01136476
No. Fabricante 480

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio36.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    20 g
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Aplicación
    Unión de piezas de acoplamiento cerrado
  • Color
    Negro
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Tiempo de fijación
    90 s
  • Número de Upc del fabricante
    079340480407
  • Compensación de material
    Goma endurecida
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Formulario de producto
    Líquido
  • UPC_NO
    079340480407
  • Viscosidad
    200 cP

Descripción general

Descripción del fabricante
135466 48040 480 PRISM 20 GR BO
  • Baja viscosidad, negro, endurecido con caucho, una pieza, curado a temperatura ambiente, adhesivo instantáneo
  • Diseñado para unir metal, goma y plásticos seleccionados
  • Excelente fuerza de desprendimiento, impacto y transparencia
  • Aprobado por NSF-61

También puede gustarle

Los clientes también compraron