Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor420 ml
- Grado NLGI1
- Vida útil5 años
- Peso11.76 lb
Detalles
- Aplicación• Ejes principales de turbinas eólicas • Transportadores de tornillo • Sistemas de lubricación centralizados • Aplicaciones de cojinetes de empuje de rodillos esféricos
- Tipo de baseMineral
- ColorMarrón
- ComposiciónLitio
- Tipo de contenedorCartucho
- Punto de caída+340 °F
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- FormularioGrasa
- Espesante de grasaLitio
- Tipo de lubricanteLGWM 1
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante7316577089410
- Temperatura máxima de funcionamiento230 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-22 °F
- Grado nuclearNo grado nuclear
- Tipo de aceiteMineral
- Línea de productosLGWM 1
- Rango de temperatura-20 a 230 °F
- UPC_NO7316577089410
- Resistencia al aguaResistente al agua
- Lavado con agua0-0
Descripción general
- Buena formación de ilmas de aceite a bajas temperaturas de hasta –30 °C (–20 °F)
- Buena bombeabilidad hasta temperaturas bajas
- Buena protección contra la corrosión
- Buena resistencia al agua
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
SKF Folleto Protegido para un rendimiento de campo superiorSKF Los cojinetes de rodillos esféricos sellados Explorer están diseñados para ofrecer un rendimiento superior en entornos difíciles y contaminados, combinando una alta capacidad de carga con sellado integrado y lubricación premium. Reducen el mantenimiento, prolongan la vida útil y mejoran la fiabilidad en aplicaciones industriales exigentes.
Ver folleto
SKF Tarjeta de línea de cojinete de rodillo montadoSKF Las unidades de cojinetes de rodillos esféricos montados son unidades robustas, listas para montar, montadas en fábrica, lubricadas y selladas diseñadas para una instalación sencilla y una fácil alineación. Con ConCentra y unidades de tornillos de fijación, sellos de reborde radial y tamaños de carcasa expandidos, proporcionan soluciones fiables listas para ejes para transportadores, ventiladores, elevadores de cubos y equipos de aguas residuales.
Ver folleto
SKF Folleto de soluciones de cojinetes sin mantenimientoSKF Las unidades de cojinetes sin mantenimiento PEER FaBXTREME están diseñadas para entornos de procesamiento, embotellado y lavado de alimentos y bebidas. Con construcción de acero inoxidable, sellado conforme a la FDA, grasa Mobil FM222 , anillos interiores extendidos y diseños de reemplazo empotrables para eliminar el tiempo improductivo y reducir los costos de servicio.
Ver folleto
SKF Folleto de seguridad y fiabilidad de los alimentosSKF La solución de tres barreras de para fresadoras de papel mejora la fiabilidad de los rodamientos en entornos húmedos y altamente contaminados. Al combinar sellado avanzado, lubricación optimizada y tecnología de rodamientos duradera, minimiza la entrada de agua, reduce los fallos prematuros, prolonga la vida útil y reduce los costes de mantenimiento y tiempo de inactividad en aplicaciones críticas.
Ver folleto
Más recursos
SKF Folleto de cojinetes de bolas de la línea de alimentación para entornos no corrosivos
SKF Los rodamientos de bolas de ranura profunda Food Line cuentan con materiales resistentes a la corrosión, grasa de calidad alimentaria y soluciones de sellado higiénico diseñadas para entornos de lavado y procesamiento de alimentos de alta humedad. Ayudan a prevenir la contaminación, reducen las necesidades de relubricación, prolongan la vida útil y respaldan estrictas normas de seguridad y cumplimiento de los alimentos.
SKF Folleto de cojinetes de rodillos esféricos Explorer
SKF Los cojinetes de rodillos esféricos sellados Explorer están diseñados para cargas pesadas y entornos contaminados, combinando un diseño de rodillo de alta capacidad con sellos de contacto integrados y grasa premium. Prolongan la vida útil, reducen el mantenimiento, evitan la entrada de contaminantes y mejoran la fiabilidad en aplicaciones industriales exigentes.