Motion
351.DBZ.CMBRA SD

REXNORD INC
351.DBZ.CMBRA SD

Thomas® Ensamblaje dividido con acoplamiento cerrado - Tamaño 351 Cplg, Tipo dividido con acoplamiento cerrado, Material de acero
Artículo MI #01147467
No. Fabricante 351.DBZ.CMBRA SD
Precio5,989.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
351.DBZ.CMBRA SD

Thomas® Ensamblaje dividido con acoplamiento cerrado - Tamaño 351 Cplg, Tipo dividido con acoplamiento cerrado, Material de acero
Artículo MI #01147467
No. Fabricante 351.DBZ.CMBRA SD
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
Precio5,989.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Acoplamiento exterior Diámetro  
    9.38 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    351
  • Distancia entre Ejes  
    4.21 pulg.
  • Peso
    38.69 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cerrar división acoplada
  • Incluye
    Arandela
  • Número de catálogo del fabricante
    214508
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Conjuntos centrales de acoplamiento de disco
  • Serie
    DBZ
  • UPC_NO
    698210036003

Descripción general

Descripción del fabricante
214508 351.DBZ.CMBRA SD