Motion
J47205
Juego de sockets sin impacto - Sistema de medición métrico, sin impacto, 6 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 1/4 pulg., Estilo de eje de junta flexible, Número de sockets: 7 PC
Artículo MI #01160330
No. Fabricante J47205
Precio323.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets sin impacto - Sistema de medición métrico, sin impacto, 6 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 1/4 pulg., Estilo de eje de junta flexible, Número de sockets: 7 PC
Artículo MI #01160330
No. Fabricante J47205

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$323.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    1-1/4 pulg., 1-21/64 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Accesorios incluidos
    Barra de enchufe, clip para enchufe
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    12
  • Número de tomas
    7 PC
  • Estilo de eje
    Articulación flexible
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662679220358

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE J47205 SKT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo