Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3/16 pulg.
- Ancho de la cara0.24 pulg.
- Ancho total del engranaje1/2 pulg.
- Diámetro del cubo0.38 pulg.
- Proyección del concentrador0.22 pulg.
- Distancia de montaje1-1/4 pulg.
- Paso32
- Diámetro de paso1/2 pulg.
- Ángulo de presión20 °
- Relación4:1
- Peso0.05 lb
Detalles
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de engranajeEngranaje del piñón cónico
- Tipo de concentradorSin tornillos
- MaterialAcero inoxidable
- Número de dientes16
- Tipo de productoEngranajes biselados
- Tipo de dienteRecto
- UPC_NO781711499948