Motion
3M211060

BOSTON GEAR
3M211060

Correa de transmisión síncrona - 3M, paso de 3 mm, longitud del paso de 633 mm, 6 mm de ancho, material de neopreno
Artículo MI #01160844
No. Fabricante 3M211060
Precio83.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
3M211060

Correa de transmisión síncrona - 3M, paso de 3 mm, longitud del paso de 633 mm, 6 mm de ancho, material de neopreno
Artículo MI #01160844
No. Fabricante 3M211060
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
Precio83.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    6 mm
  • Longitud
    24.9210 pulg., 633 mm
  • Longitud total
    633 mm
  • En general Ancho  
    6 mm
  • Paso
    3 mm
  • Longitud del paso
    633 mm
  • Ancho
    6 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    3M
  • Material
    Neopreno
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    85 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 18 a 85 °C
  • Tipo
    Cinturón de distribución

Descripción general

Descripción del fabricante
3M211060 CINTURÓN